Préparateur d'eau chaude sanitaire Mileo Inox + 300L

Main media

Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 300 L en acier Inox pour association avec des pompes à chaleur aérothermique et géothermique

 
 

Détails du produit


Plus facile à installer Plus léger qu'un préparateur d'eau chaude sanitaire en acier émaillé avec seulement 75 Kg Raccordement avec tous nos kits ECS et toutes nos PAC 1 Service Livré avec une résistance de 3 kW
Plus de confort Grande capacité de chauffage (300L) Temps de chauffe ultra rapide
Une durabilité à toute épreuve Grâce à l'Inox 304L Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente.

Mileo inox +

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

profil de soutirage

XL

contenu

297 l

Classe Energétique

C

Diamètre raccord

565 mm

Hauteur

1935 mm

Info produit

Gamme

Mileo inox +

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.