Préparateur eau chaude sanitaire BLC 200 L

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • contenu 195 l
ICON

Préparateur ECS indépendant de 200L. Cuve en tôle acier émaillé de qualité alimentaire. protection par anode magnésium. Echangeur sous forme de serpentin. isolation épaisseur 50mm en mousse de polyuréthane.

 
 

Détails du produit

Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants modèle « Confort » . Cuve en tôle d'acier émaillé de qualité alimentaire, protection par anode en magnésium, . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé, . Tampon de visite latéral DN 120, . Entrée eau froide et orifice de vidange en partie basse, . Isolation épaisseur 50 mm en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC) directement dans l'habillage, . Habillage en ABS rigide et capot de couleur blanche.
Son numéro de colis est le EC605.
Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants . Cuve en tôle d'acier émaillé de qualité alimentaire, protection par anode en magnésium . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé . Tampon de visite latéral DN 120 sauf BLC 150 . Entrée eau froide et orifice de vidange en partie basse . Isolation épaisseur 50 mm en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC) directement dans l'habillage . Habillage en ABS rigide et capot de couleur blanche.

Blc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

1234 mm

Pression de travail max.

10 bar

contenu

195 l

Info produit

Gamme

Blc

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.