Préparateur eau chaude sanitaire solaire INISOL BSL 300 N

Main media
ICON

Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire. 300L double serpentin.

 
 

Détails du produit

Préparateurs solaires d'eau chaude sanitaire pour intégration dans des systèmes solaires CESI et/ou CESCI . Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC, épaisseur 50 mm (BSL 200 à 400 N) ou 75 mm (BSL 501 N), protection par anode en magnésium, . Avec un échangeur inférieur solaire et un échangeur supérieur dédié à la chaudière en tube lisse émaillés extérieurement, . Tous les raccordements à l'arrière sauf raccordement échangeur solaire à l'avant, . Résistance électrique en option, . Habillage et capots en ABS, . Ensembles d'équipements disponibles en option.
Son numéro de colis est le ER419.
Préparateurs solaires d'eau chaude sanitaire pour intégration dans des systèmes solaires CESI et/ou CESCI . Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC, épaisseur 50 mm, protection par anode en magnésium, . Avec un échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillés extérieurement, . Tous les raccordements à l'arrière sauf raccordement échangeur solaire à l'avant, . Résistance électrique en option, . Habillage et capots en ABS.

Inisol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon d'eau chaude pour système solaire

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

Hauteur

1796 mm

Largeur

604 mm

Info produit

Gamme

Inisol

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.