VSH XPress Carbone coude 90° FF54

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 50
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 50
  • forme coude

VSH XPress Carbone coude 90° FF 54

 
 

Détails du produit

Le VSH XPress C1408 est une courbe à 90° en acier au carbone avec 2 extrémités extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.
• Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
• Fourni avec toutes les homologations applicables
• Fonction fuite avant sertissage
• Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Xpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xpress

Code Douane

73079980

Multiple de vente

1

Raccord à 2 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414

Non

certification KOMO

Non

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

certifié selon NF 545

Non

certification DVGW pour l’eau

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

avec homologation TÜV

Non

certifié VdS

Oui

certificat DIN-CERTCO

Non

qualité du matériau raccordement 2

St 34 (1.0034)

qualité du matériau raccordement 1

St 34 (1.0034)

matériau raccordement 2

acier

matériau raccordement 1

acier

lié au système

Oui

résistant à la traction

Oui

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 50

température moyenne (permanente)

-35...135 °C

pression de service maximale à 20 °C

16 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

essais LPCB

Oui

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

1.5 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

1.5 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

70 mm

longueur utile raccordement 1

70 mm

longueur raccordement 2

105 mm

longueur raccordement 1

105 mm

diamètre extérieur raccordement 2

54 mm

diamètre extérieur raccordement 1

54 mm

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

DN 50

avec joints

Non

rayon du coude

65 mm

avec bouchon

Non

Classe de compression de bride (PN)

PN 16

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

gris

code contour connexion 2

M

code contour connection 1

M

protection de surface raccordement 2

galvanisé/électrogalvanisé

protection de surface raccordement 1

galvanisé/électrogalvanisé

angle du coude

90 °

Longueur

138 mm

type raccordement 2

femelle, à sertir

type raccordement 1

femelle, à sertir

forme

coude

Modèle type

1 pièce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.