VSH XPress Carbone manchon FF28

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 25
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 25
  • forme droit

VSH XPress Carbone manchon FF 28

 
 

Détails du produit

Le VSH XPress C1401 est un manchon en acier au carbone avec 2 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.
• Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
• Fourni avec toutes les homologations applicables
• Fonction fuite avant sertissage
• Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Xpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xpress

Multiple de vente

1

Code Douane

73079980

Raccord à 2 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414

Non

certification KOMO

Non

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

certifié selon NF 545

Non

certification DVGW pour l’eau

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

avec homologation TÜV

Non

certifié VdS

Oui

certificat DIN-CERTCO

Non

qualité du matériau raccordement 2

St 34 (1.0034)

qualité du matériau raccordement 1

St 34 (1.0034)

matériau raccordement 2

acier

matériau raccordement 1

acier

lié au système

Oui

résistant à la traction

Oui

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 25

température moyenne (permanente)

-35...135 °C

pression de service maximale à 20 °C

16 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

essais LPCB

Oui

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

1.5 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

1.5 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

5 mm

longueur utile raccordement 1

5 mm

longueur raccordement 2

28 mm

longueur raccordement 1

28 mm

diamètre extérieur raccordement 2

28 mm

diamètre extérieur raccordement 1

28 mm

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

DN 25

avec joints

Non

avec bouchon

Non

Classe de compression de bride (PN)

PN 16

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

gris

code contour connexion 2

M

code contour connection 1

M

protection de surface raccordement 2

galvanisé/électrogalvanisé

protection de surface raccordement 1

galvanisé/électrogalvanisé

Longueur

56 mm

type raccordement 2

femelle, à sertir

type raccordement 1

femelle, à sertir

forme

droit

Modèle type

1 pièce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.