Té égal à sertir - PER D=16

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type pièce en T

Té égal à sertir - PER D=16

 
 

Détails du produit

PER Ø16. - Application tubes P.E.R. - Douille de sertissage en acier inoxydable résistant à la corrosion. - Fenêtre de contrôle pour s'assurer du positionnement du tube. - Anneau porte bague garantissant la liaison raccord laiton-bague inox. - Rapidité de montage et positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à une butée. - Profil mâchoire H, RF, U. - NF certificat 81346. - Conditionné à l'unité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 3 voies

matériau raccordement 1

laiton

diamètre extérieur raccordement 3

16 mm

diamètre extérieur raccordement 2

16 mm

matériau raccordement 3

laiton

matériau raccordement 2

laiton

diamètre extérieur raccordement 1

16 mm

type raccordement 3

femelle, à sertir

type raccordement 1

femelle, à sertir

type raccordement 2

femelle, à sertir

Modèle type

pièce en T

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.