Coude D= 32 mm, mâle-femelle à 45°, à coller, gris, en PVC

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 32
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 32
ICON

COUDE SIMPLE MF 45' D.32

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Raccord à 2 voies

diamètre nominal raccordement 1

DN 32

diamètre nominal raccordement 2

DN 32

angle du coude

45 °

type raccordement 2

femelle, à coller

type raccordement 1

mâle, à coller

Modèle type

pièce d’angle

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.