Homologation selon BBR/EKS
Non
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
Non
Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Non
Avec homologation TÜV
Non
Certificat DIN-CERTCO
Non
Qualité du matériau raccordement 2
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Qualité du matériau raccordement 1
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Matériau raccordement 2
acier inoxydable
Matériau raccordement 1
acier inoxydable
Résistant à la traction
Oui
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 25
Température moyenne (permanente)
-35...135 °C
Pression de service maximale à 20 °C
16 bar
Épaisseur de paroi raccordement 2
1.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
1.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 3
1.5 mm
Longueur utile raccordement 3
21.5 mm
Longueur raccordement 3
44.5 mm
Longueur utile raccordement 2
30 mm
Longueur utile raccordement 1
21.5 mm
Longueur raccordement 2
40 mm
Longueur raccordement 1
44.5 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Diamètre extérieur raccordement 3
28 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
21.3 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
28 mm
Avec robinet de distribution
Non
Type raccordement 3
femelle, à sertir
Diamètre nominal raccordement 3
DN 25
Diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
Avec indicateur de racordement
Non
Raccord de couleur principale
gris
Connexion code contour 2
M
Code contour connection 1
M
Traitement de surface raccordement 3
non traité
Protection de surface raccordement 3
non traité
Qualité du matériau raccordement 3
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Matériau raccordement 3
acier inoxydable
Traitement de surface raccordement 2
non traité
Protection de surface raccordement 2
non traité
Traitement de surface raccordement 1
non traité
Protection de surface raccordement 1
non traité
Type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Type raccordement 1
femelle, à sertir