Homologué gastec QA - AR 214 (H2)
Non
Certification DVGW pour l'eau
Non
Certification DVGW pour le gaz
Non
Qualité du matériau raccordement 2
acier inoxydable 304 L (1.4307)
Qualité du matériau raccordement 1
acier inoxydable 304 L (1.4307)
Matériau raccordement 2
acier inoxydable
Matériau raccordement 1
acier inoxydable
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 32
Température moyenne (permanente)
-35...135 °C
Pression de service maximale à 20 °C
16 bar
Épaisseur de paroi raccordement 2
1.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
1.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 3
1.5 mm
Avec goujon amortisseur
Oui
Longueur utile raccordement 3
25 mm
Longueur raccordement 3
51 mm
Longueur utile raccordement 2
29 mm
Longueur utile raccordement 1
25 mm
Longueur raccordement 2
50 mm
Longueur raccordement 1
51 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Diamètre extérieur raccordement 3
35 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
22 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
35 mm
Avec robinet de distribution
Non
Type raccordement 3
femelle, à sertir
Diamètre nominal raccordement 3
DN 32
Diamètre nominal raccordement 2
DN 20
Avec indicateur de racordement
Non
Raccord de couleur principale
gris
Connexion code contour 2
M
Code contour connexion 2
M
Code contour connection 1
M
Traitement de surface raccordement 3
non traité
Protection de surface raccordement 3
non traité
Qualité du matériau raccordement 3
acier inoxydable 304 L (1.4307)
Matériau raccordement 3
acier inoxydable
Traitement de surface raccordement 2
non traité
Protection de surface raccordement 2
non traité
Traitement de surface raccordement 1
non traité
Protection de surface raccordement 1
non traité
Type raccordement 2
femelle, à sertir
Type raccordement 1
femelle, à sertir