Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VSH XPress 304 manchon FF 35
Le VSH XPress Inox 304 R2401 est un manchon en acier inoxydable avec 2 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit
un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.
butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
fonction fuite avant sertissage
identification claire lors du montage du matériau et de la dimension
Xpress
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
Certification KOMO
Homologation gaz QA
Certifié KIWA
Certification DVGW pour l’eau
Certification DVGW pour le gaz
Certifié VdS
Qualité du matériau raccordement 2
Qualité du matériau raccordement 1
Matériau raccordement 2
Matériau raccordement 1
Lié au système
Avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
Pression de service maximale à 20 °C
Réduit
Matériau du joint
Essais LPCB
Certification ULC
Essais UL
Essais FM
Épaisseur de paroi raccordement 2
Épaisseur de paroi raccordement 1
Avec butée
Longueur utile raccordement 2
Longueur utile raccordement 1
Longueur raccordement 2
Longueur raccordement 1
Diamètre extérieur raccordement 2
Diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Excentrique
Diamètre nominal raccordement 2
Avec joints
Avec bouchon
Classe de compression de bride (PN)
Avec indicateur de racordement
Raccord de couleur principale
code contour connexion 2
Code contour connection 1
Traitement de surface raccordement 2
Protection de surface raccordement 2
Traitement de surface raccordement 1
Protection de surface raccordement 1
Longueur
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Forme
Modèle type