Coude 45Ø Femelle-Femelle cuivre 22 41CU

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 20
  • forme coude

Coude 45Ø Femelle-Femelle cuivre 22 41CU

 
 

Détails du produit

Series 5000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

74121000

Gamme

Series 5000

Raccord à 2 voies

matériau raccordement 2

cuivre

matériau raccordement 1

cuivre

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

diamètre extérieur raccordement 2

22 mm

diamètre extérieur raccordement 1

22 mm

angle du coude

45 °

type raccordement 2

femelle, à braser

type raccordement 1

femelle, à braser

forme

coude

Modèle type

courbé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.