Courbe 90Ø Femelle-Femelle cuivre 16 2ACU

Main media

Caractéristiques principales

  • forme coude

Courbe 90Ø Femelle-Femelle cuivre 16 2ACU

 
 

Détails du produit

Series 5000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

74121000

Gamme

Series 5000

Raccord à 2 voies

matériau raccordement 2

cuivre

matériau raccordement 1

cuivre

diamètre extérieur raccordement 2

16 mm

diamètre extérieur raccordement 1

16 mm

angle du coude

90 °

type raccordement 2

femelle, à braser

type raccordement 1

femelle, à braser

forme

coude

Modèle type

courbé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.