VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF28

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 25
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 25
  • forme coude
ICON

VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF 28

 
 

Détails du produit

Le VSH SudoPress SP5002V est une courbe à 90°; avec deux emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.
•Double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
•Fourni avec les homologations applicables
•Identification claire sur les raccords

Sudopress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sudopress

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 2 voies

Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414

Non

certification KOMO

Non

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Oui

certifié selon NF 545

Non

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Non

certifié VdS

Non

qualité du matériau raccordement 1

Cu-DHP (CW024A)

matériau raccordement 2

cuivre

matériau raccordement 1

cuivre

lié au système

Oui

résistant à la traction

Oui

diamètre nominal raccordement 1

DN 25

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

pression de service maximale à 20 °C

16 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

1.45 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

1.45 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

34 mm

longueur utile raccordement 1

34 mm

longueur raccordement 2

58 mm

longueur raccordement 1

58 mm

diamètre extérieur raccordement 2

28 mm

diamètre extérieur raccordement 1

28 mm

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

DN 25

avec joints

Non

rayon du coude

34 mm

avec bouchon

Non

Classe de compression de bride (PN)

PN 16

avec indicateur de racordement

Oui

raccord de couleur principale

cuivre

code contour connexion 2

V

code contour connection 1

V

traitement de surface raccordement 2

non traité

protection de surface raccordement 2

non traité

traitement de surface raccordement 1

non traité

protection de surface raccordement 1

non traité

angle du coude

90 °

Longueur

77 mm

type raccordement 2

femelle, à sertir

type raccordement 1

femelle, à sertir

forme

coude

Modèle type

1 pièce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.