Coude écrou tournant 16x2-1/2

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 12
  • diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
  • forme coude

Coude écrou tournant 16x2-1/2

 
 

Détails du produit

La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges- Bouchons de protection pour une durabilité maximale

MULTISKIN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Gamme

MULTISKIN

Raccord à 2 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Oui

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Oui

certifié selon NF 545

Oui

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Oui

avec homologation TÜV

Non

certifié VdS

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

qualité du matériau raccordement 2

CuZn39Pb3 (CW617N)

qualité du matériau raccordement 1

CuZn39Pb3 (CW617N)

matériau raccordement 2

laiton

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 12

température moyenne (permanente)

0...0 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

diamètre de clé universelle

0 mm

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

2 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

2 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

35 mm

longueur utile raccordement 1

23 mm

longueur raccordement 2

43 mm

longueur raccordement 1

47 mm

diamètre extérieur raccordement 2

12.7 mm

diamètre extérieur raccordement 1

16 mm

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

avec joints

Non

rayon du coude

1.571 mm

avec bouchon

Non

valeur zêta

0

avec indicateur de racordement

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2

2 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1

2 mm

raccord de couleur principale

gris

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

code contour connexion 2

autre

code contour connection 1

TH/U

traitement de surface raccordement 2

sablé

protection de surface raccordement 2

étamé

traitement de surface raccordement 1

sablé

protection de surface raccordement 1

étamé

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

classe de rigidité de l'anneau

autre

couple de serrage

20...20 Nm

angle du coude

90 °

longueur

90 mm

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

femelle, à sertir

dimension du profil

0 mm

forme

coude

Modèle type

2 pièces

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.