Coude écrou tournant 16x2-3/4

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 2 3/4 pouce (20)
  • forme coude
  • diamètre nominal raccordement 1 DN 12

Coude écrou tournant 16x2-3/4

 
 

Détails du produit

La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges- Bouchons de protection pour une durabilité maximale

MULTISKIN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Gamme

MULTISKIN

Raccord à 2 voies

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

diamètre de clé universelle

0 mm

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

2 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

2 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

37 mm

longueur utile raccordement 1

23 mm

longueur raccordement 2

46 mm

longueur raccordement 1

47 mm

diamètre extérieur raccordement 2

19.05 mm

diamètre extérieur raccordement 1

16 mm

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

avec joints

Non

rayon du coude

1.571 mm

avec bouchon

Non

valeur zêta

0

avec indicateur de racordement

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2

2 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1

2 mm

raccord de couleur principale

gris

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

code contour connexion 2

autre

homologation selon BBR/EKS

Non

code contour connection 1

TH/U

certification KOMO

Oui

traitement de surface raccordement 2

sablé

homologation gaz QA

Non

protection de surface raccordement 2

étamé

certifié KIWA

Oui

traitement de surface raccordement 1

sablé

certifié selon NF 545

Oui

protection de surface raccordement 1

étamé

certification DVGW pour l’eau

Oui

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

certification DVGW pour le gaz

Oui

classe de rigidité de l'anneau

autre

avec homologation TÜV

Non

couple de serrage

20...20 Nm

certifié VdS

Non

angle du coude

90 °

certificat DIN-CERTCO

Non

longueur

93 mm

qualité du matériau raccordement 2

CuZn39Pb3 (CW617N)

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1

CuZn39Pb3 (CW617N)

type raccordement 1

femelle, à sertir

matériau raccordement 2

laiton

dimension du profil

0 mm

matériau raccordement 1

laiton

forme

coude

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

Modèle type

2 pièces

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 12

température moyenne (permanente)

0...0 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.