Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coude instantané femelle 20x2-3/4
La nouvelle solution instantané COMAP Multiskin est une offre de raccords à raccordement sans outil développée spécifiquement pour les professionnels. Elle s'utilise exclusivement en association avec les nouveaux calibreurs de la gamme Multiskin.
Ces raccords "nouvelle génération" consitue la solution de raccordement la plus rapide du marché pour un gain productivité maximal et présente de nombreux avantages :
- Ne nécessite pas d'investissement en outillage
- Non démontable après connection pour une utilisation en apparent et en encastré
- Ré-orientable après connection
- Insertion sécurisée grâce à la bague Visu-Contrôl
- Particulièrement adapté pour les endroits difficiles d'accès ou dans le cas de réseaux apparents grâce à son esthétique soignée
- Grande robustesse grâce aux nervures de renfort
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certifié selon NF 545
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
diamètre de clé universelle
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
avec butée
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
excentrique
Diamètre nominal raccordement 2
avec joints
rayon du coude
avec bouchon
valeur zêta
avec indicateur de racordement
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
code contour connexion 2
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
classe de rigidité de l'anneau
couple de serrage
angle du coude
Longueur
Type raccordement 2
Type raccordement 1
dimension du profil
Forme
Modèle type