Kit de fixation pour robinetterie sanitaire sur plaque de plâtre 16x2-1/2

Main media

Kit de fixation pour robinetterie sanitaire sur plaque de plâtre 16x2-1/2

 
 

Détails du produit

La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U
- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement
- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"
- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges
- Bouchons de protection pour une durabilité maximale

MULTISKIN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Gamme

MULTISKIN

Support mural pour raccords de plomberie

certification KOMO

Non

convient selon NF 545

Non

certification DVGW pour l’eau

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

diamètre nominal de raccordement

DN 12

code profil

TH/U

lié au système

Oui

avec isolation thermique

Non

température moyenne (permanente)

0...0 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

épaisseur de paroi raccordement 2

0 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

0 mm

longueur depuis plaque murale

240 mm

diamètre extérieur de tuyau, raccordement

16 mm

distance de centre à centre

150 mm

longueur utile raccordement 2

24 mm

longueur utile raccordement 1

24 mm

longueur raccordement 2

48 mm

longueur raccordement 1

48 mm

avec kit d'insonorisation

Non

taille du filetage pour la connexion au robinet

1/2 pouce

Matière

laiton

raccordement

femelle, à sertir

Traitement de surface

étamé

Modèle type

double plat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.