Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchon Geberit FlowFit: PPSU, d=16mm
Système d'alimentation multicouche à sertir comprenant 8 diamètres allant de 16 à 75 mm
Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange)
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Flowfit
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
lié au système
qualité du matériau raccordement 1
résistant à la traction
avec isolation thermique
Diamètre nominal raccordement 1
réduit
matériau du joint
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
code contour connexion 2
traitement de surface raccordement 2
code contour connection 1
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
qualité du matériau raccordement 2
protection de surface raccordement 1
matériau raccordement 2
angle du coude
Longueur
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Forme
matériau raccordement 1