Homologation selon BBR/EKS
Non
certifié selon NF 545
Oui
Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Oui
avec homologation TÜV
Non
certificat DIN-CERTCO
Non
Qualité du matériau raccordement 2
laiton peu appauvri en zinc
Qualité du matériau raccordement 1
autre
Matériau raccordement 2
laiton
Matériau raccordement 1
autre
Résistant à la traction
Non
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 15
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
diamètre de clé universelle
0 mm
Épaisseur de paroi raccordement 2
2 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
2 mm
Longueur utile raccordement 2
110 mm
Longueur utile raccordement 1
6 mm
Longueur raccordement 2
26 mm
Longueur raccordement 1
32 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
12.7 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
20 mm
Avec robinet de distribution
Non
Diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
Avec indicateur de racordement
Non
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2
2 mm
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1
2 mm
Raccord de couleur principale
autre
pression max. de service à température moyenne max.
10 bar
code contour connexion 2
autre
Code contour connection 1
autre
Traitement de surface raccordement 2
poncé
Protection de surface raccordement 2
étamé
Traitement de surface raccordement 1
non traité
Protection de surface raccordement 1
non traité
Standard Dimension Ratio (SDR)
0
classe de rigidité de l'anneau
autre
couple de serrage
30...30 Nm
Type raccordement 2
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Type raccordement 1
autre