Té 26x3

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 20
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 20
  • Modèle type pièce en T
 
 

Détails du produit

La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U
- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement
- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"
- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges
- Bouchons de protection pour une durabilité maximale

MULTISKIN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

MULTISKIN

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 3 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Oui

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Oui

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Oui

avec homologation TÜV

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

certifié VdS

Non

en plusieurs parties

Oui

qualité du matériau raccordement 2

CuZn39Pb3 (CW617N)

qualité du matériau raccordement 1

CuZn39Pb3 (CW617N)

matériau raccordement 2

laiton

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

température moyenne (permanente)

0...0 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

essais LPCB

Non

diamètre de clé universelle

24 mm

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

norme bride

autre

épaisseur de paroi raccordement 2

3 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

3 mm

épaisseur de paroi raccordement 3

3 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 3

31 mm

longueur raccordement 3

49 mm

longueur utile raccordement 2

24 mm

longueur utile raccordement 1

24 mm

longueur raccordement 2

49 mm

longueur raccordement 1

49 mm

pression nominale de bride

autre

diamètre extérieur raccordement 3

26 mm

diamètre extérieur raccordement 2

26 mm

diamètre extérieur raccordement 1

26 mm

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

type raccordement 3

femelle, à sertir

diamètre nominal raccordement 3

DN 20

diamètre nominal raccordement 2

DN 20

avec joints

Oui

avec bouchon

Oui

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

gris

pression max. de service à température moyenne max.

70 bar

connexion code contour 2

TH

code contour connexion 2

TH

code contour connection 1

TH

traitement de surface raccordement 3

sablé

protection de surface raccordement 3

étamé

qualité du matériau raccordement 3

CuZn39Pb3 (CW617N)

traitement de surface raccordement 2

sablé

matériau raccordement 3

laiton

protection de surface raccordement 2

étamé

traitement de surface raccordement 1

sablé

protection de surface raccordement 1

étamé

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

classe de rigidité de l'anneau

SN20

type de flux

Oui

angle

180 °

type raccordement 2

femelle, à sertir

type raccordement 1

femelle, à sertir

dimension du profil

24 mm

Modèle type

pièce en T

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.