Homologation selon BBR/EKS
Non
Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Oui
Avec homologation TÜV
Non
Certificat DIN-CERTCO
Non
Qualité du matériau raccordement 2
autre
Qualité du matériau raccordement 1
autre
Matériau raccordement 2
PP-SU
Matériau raccordement 1
PP-SU
Résistant à la traction
Non
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 50
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
Diamètre de clé universelle
43 mm
Épaisseur de paroi raccordement 2
4.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
4.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 3
4.5 mm
Longueur utile raccordement 3
44 mm
Longueur raccordement 3
105 mm
Longueur utile raccordement 2
43 mm
Longueur utile raccordement 1
43 mm
Longueur raccordement 2
105 mm
Longueur raccordement 1
105 mm
Pression nominale de bride
autre
Diamètre extérieur raccordement 3
63 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
63 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
63 mm
Avec robinet de distribution
Non
Type raccordement 3
femelle, à sertir
Diamètre nominal raccordement 3
DN 50
Diamètre nominal raccordement 2
DN 50
Avec indicateur de racordement
Non
Raccord de couleur principale
gris
Pression max. de service à température moyenne max.
70 bar
Connexion code contour 2
TH/U
Code contour connexion 2
TH/U
Code contour connection 1
TH/U
Traitement de surface raccordement 3
non traité
Protection de surface raccordement 3
non traité
Qualité du matériau raccordement 3
autre
Matériau raccordement 3
PP-SU
Traitement de surface raccordement 2
non traité
Protection de surface raccordement 2
non traité
Traitement de surface raccordement 1
non traité
Protection de surface raccordement 1
non traité
Standard Dimension Ratio (SDR)
0
Classe de rigidité de l'anneau
autre
Type raccordement 2
femelle, à sertir
Type raccordement 1
femelle, à sertir
Dimension du profil
43 mm