Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Té femelle à visser 32x3-1'-32x3
La nouvelle solution à sertir laiton COMAP Multiskin a été renforcée et dotée de détails astucieux qui simplifient la vie sur le chantier tout en garantissant toujours la sécurité complète du réseau :
- Raccords compatibles avec les profils de sertissage TH - H et U
- Aucun oubli de sertissage et esthétique garantie grâce à la bague Visu-Contrôl détachable manuellement
- Localisation aisée d'un éventuel oubli de sertissage grâce à la fonctionnalité "fuite si non serti"
- Nouvelle conception qui réduit les pertes de charges
- Bouchons de protection pour une durabilité maximale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
en plusieurs parties
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
diamètre de clé universelle
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
norme bride
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
épaisseur de paroi raccordement 3
avec butée
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
pression nominale de bride
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
connexion code contour 2
code contour connexion 2
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 3
protection de surface raccordement 3
qualité du matériau raccordement 3
matériau raccordement 3
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
classe de rigidité de l'anneau
type de flux
angle
type raccordement 2
type raccordement 1
dimension du profil
Modèle type