Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Oui
Avec homologation TÜV
Non
Certificat DIN-CERTCO
Non
Qualité du matériau raccordement 2
CuZn39Pb3 (CW617N)
Qualité du matériau raccordement 1
CuZn39Pb3 (CW617N)
Matériau raccordement 2
laiton
Matériau raccordement 1
laiton
Résistant à la traction
Non
Avec isolation thermique
Non
Diamètre nominal raccordement 1
DN 50
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
Diamètre de clé universelle
47 mm
Épaisseur de paroi raccordement 2
0 mm
Épaisseur de paroi raccordement 1
4.5 mm
Épaisseur de paroi raccordement 3
4.5 mm
Longueur utile raccordement 3
47 mm
Longueur raccordement 3
108 mm
Longueur utile raccordement 2
42 mm
Longueur utile raccordement 1
47 mm
Longueur raccordement 2
58 mm
Longueur raccordement 1
108 mm
Pression nominale de bride
autre
Diamètre extérieur raccordement 3
63 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
19.05 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
63 mm
Avec robinet de distribution
Non
Type raccordement 3
femelle, à sertir
Diamètre nominal raccordement 3
DN 50
Diamètre nominal raccordement 2
3/4 pouce (20)
Avec indicateur de racordement
Non
Raccord de couleur principale
gris
Pression max. de service à température moyenne max.
70 bar
Connexion code contour 2
TH/U
Code contour connexion 2
autre
Code contour connection 1
TH/U
Traitement de surface raccordement 3
sablé
Protection de surface raccordement 3
étamé
Qualité du matériau raccordement 3
CuZn39Pb3 (CW617N)
Matériau raccordement 3
laiton
Traitement de surface raccordement 2
sablé
Protection de surface raccordement 2
étamé
Traitement de surface raccordement 1
sablé
Protection de surface raccordement 1
étamé
Standard Dimension Ratio (SDR)
0
Classe de rigidité de l'anneau
autre
Type raccordement 2
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Type raccordement 1
femelle, à sertir
Dimension du profil
47 mm
Homologation selon BBR/EKS
Non