convient pour eau de refroidissement
Oui
Diamètre nominal raccordement 1
1 pouces (25)
distance entre les dérivations
50 mm
dérivations
1/2 pouce (15)
adapté à l'eau de chauffage
Oui
adapté à l'eau d'usage
Oui
raccordement ramifications
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal raccordement 2
1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente)
90 °C
nombre d'embranchements
4
Qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
Type raccordement 2
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Type raccordement 1
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Traitement de surface
non traité