FLEX FF20x27 T13 L100cm COUDE

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible d'alimentation sanitaire (plastique/silicone/caoutchouc)

Qualité du matériau

EPDM

type raccordement 2

filetage femelle, métrique

type raccordement 1

filetage femelle, métrique

Modèle type

droit / coudé

matériau raccordement 2

laiton

matériau raccordement 1

laiton

avec tresse

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

matériau gaine tressée

acier inoxydable

adapté à l'eau d'usage

Oui

diamètre intérieur tuyau

13 mm

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

Matériau

caoutchouc

Longueur

1000 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.