Robinet de puisage orientable à sphère - Poignée plate - Mâle 1/2' - Sortie 3/4

Main media

Robinet de puisage orientable à sphère - Poignée plate - M 1/2' - Raccord au nez 3/4' - Laiton - Auto-étanche - Conception française brevetée. - ACS - Installation facile et rapide pour toutes configurations

 
 

Détails du produit

Robinet de puisage orientable 90° à poignée plate 1/4 tour pour faciliter la manoeuvre. - Installation simple et rapide toujours dans l'axe par contre-écrou/écrou tournant pour répondre à toutes les configurations et besoins. - Etanchéité assurée par un joint torique en EPDM intégré pour faciliter le montage et le démontage en période de gel. - 2 méplats facilitent la manoeuvre et garantissent un serrage optmimisé. - Entrée Mâle 15/21 (1/2") - Sortie raccord au nez 20/27 (3/4") pour une installation rapide du tuyau de puisage. - Corps en laiton CW617N conforme à la norme européenne. - Conception française brevetée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818081

Robinet de distribution d'eau

embout du robinet

ouvert

diamètre nominal de la sortie

3/4 pouce

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec poignée

Oui

Modèle type

mécanique

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.