Vanne antigel pour pompes à chaleur
Corps en laiton.
Composants internes en laiton.
Joints d'étanchéité en EPDM PEROX.
Ressorts en acier inox AISI 302.
Fluide compatible : eau
Pression de fonctionnement max. 10 bar
Plage de température 0÷80 °C
Température du fluide (ouvert) 3 °C
Température du fluide (fermé) 4 °C
Sensibilité ± 1 °C
Débit de décharge max à 3 bar : 1,5 l/h
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente