Vanne Equilibrage Manu 3/4' PN16 Kvs 0,73 à 4,46 m3/h

Main media

Vanne d'Equilibrage Manuel 3/4, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR

 
 

Détails du produit

130500; Vanne d'Equilibrage Manuel 3/4"; avec débitmètre. Sans coque ; Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818099

Multiple de vente

1

Régulateur de débit constant

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

raccordements

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

valeur KVS

4.46

convient pour la vapeur

Non

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

convient au glycol

Oui

Matière

laiton

longueur

82 mm

qualité du matériau

CuZn36Pb2As (CW602N)

hauteur

104 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.