Coffret manque d'eau universelle DSN61/18 A (M/T)

Main media
ICON

Coffret manque d'eau universelle DSN61 - ALIMENTATION 230/400 V - JUSQU'À 18 AMPERE

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.7
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur niveau d'eau

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

température ambiante max.

40 °C

longueur hors tout

235 mm

tension de raccordement

230...400 V

Classe de protection (IP)

autre

avec câble de raccordement

Non

Matière

autre

avec déverrouillage mécanique

Non

Hauteur

120 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.