Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Level transmitter Le capteur submersible de pression SITRANS LH100 est utilisé pour la mesure de niveau hydrostatique. Le capteur de pression mesure les niveaux de liquide dans les réservoirs, les cuves, les stations et est donc principalement utilisé dans les applications de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Le SITRANS LH100 est disponible pour différentes plages de mesure et est livré avec une option de protection contre les environnements explosifs. Une boîte de jonction et un support de câble sont disponibles en accessoires pour faciliter l'installation. Robuste, mince et avec son capteur céramique, le SITRANS LH100 est particulièrement adapté aux environnements difficiles. Un capuchon protège la membrane contre les éléments extérieures. Du fait de sa conception mince, il peut être monté dans des tuyaux de 1" de diamètre intérieur. Les capteurs de pression SITRANS LH100 peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications, notamment :
- Alimentation en eau/eaux usées - Installations d'eau potable - Réservoirs non pressurisés/ouverts et puits. Liquide: Plage température liquide: -10 .. 80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique: CE, EAC Fonctionnalité de pression relative = Oui/Non: O Plage de mesure du niveau de l'eau: 0-3 m Sortie signal: 4-20mA 2 fils Matériaux: Boîtier: Acier inoxydable Boîtier: AISI 316L Joint: FPM Surface de câble: PE-HD Installation: Plage température ambiante: -10 .. 80 °C Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Câble inclus (Oui/Non): O Longueur du câble: 10 m Tension nominale min. CC: 10.00 V Tension nominale max. CC: 33.00 V Autres: Poids net: 0.45 kg Poids brut: 0.75 kg Volume d'expédition: 0.007 m3 Pays d'origine: CH Code douanier: 90261029
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane