Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/2 pouces (40)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/2 pouces (40)
Raccord côté d’alimentation
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
-20...110 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
55.3980483 kPa
Débit volumétrique (BEP)
4.584 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.12 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IPX4D
Longueur d’encastrement
180 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...40 °C
Hauteur d’élévation max.
7.544 m
Volume refoulé max.
8.149 m³/h