Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Indice d'efficacité énergétique (IEE)
0.2
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
Raccord côté d'alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
-20...110 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte EN-GJL-250 (GG 25)
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
à variation continue
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Non
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Non
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
64.4791 kPa
Débit volumétrique (BEP)
15.42 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.49 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IPX4D
Longueur d'encastrement
280 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...40 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
10.33 m
Volume refoulé max.
28.97 m³/h