Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 6
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 6
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
-20...110 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
70.8534075 kPa
Débit volumétrique (BEP)
16.2 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.6 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
IPX4D
Longueur d’encastrement
280 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Température ambiante
-20...40 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
12.14 m
Volume refoulé max.
28.67 m³/h