Circulateur double intelligent Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10 (2164653)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 13.68 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 9.596 m

Circulateur double intelligent Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-8 à rotor noyé avec moteur EC et adaptation électronique des performances hydrauliques pour les systèmes de chauffage, climatisation. (2164653)

 
 

Détails du produit

Stratos maxo-d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos maxo-d

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.17

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

diamètre raccordement côté refoulement

DN 50

diamètre raccordement côté alimentation

DN 50

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Oui

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

débit volumétrique (BEP)

13.68 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.39 kW

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

240 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

9.596 m

volume refoulé max.

43.57 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

1.72 A

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

53.85 kPa

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.