Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
autre
Indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 32
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 32
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
-10...110 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Oui
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Oui
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Oui
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
70.61 kPa
Débit volumétrique (BEP)
11.22 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.333 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Oui
Standard radio Bluetooth
Oui
Classe de protection (IP)
IPX4
Longueur d’encastrement
220 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...40 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
12 m
Volume refoulé max.
17.5 m³/h