Circulateur à haut rendement Wilo-Stratos PICO 25/0,5-8 (4244397)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 4.348 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 8.029 m
ICON

Circulateur à haut rendement Wilo-Stratos PICO 25/0,5-8 à rotor noyé avec raccord fileté, moteur EC auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée pour les installations de chauffage et climatisation. (4244397)

 
 

Détails du produit

Stratos pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos pico

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

moteur à régulation du régime

incorporé

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

79.74 kPa

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

débit volumétrique (BEP)

4.348 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.08 kW

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

longueur d’encastrement

180 mm

température ambiante

-10...40 °C

volume refoulé max.

4.419 m³/h

hauteur d’élévation max.

8.029 m

nombre de phases

1

Intensité

0.7 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.