Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 30/1-8 (4215521)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 2.257 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 7.636 m
ICON

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 30/1-8 à variation électronique. Affichage de la consommation et du débit instantanés. Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. (4215521)

 
 

Détails du produit

Yonos pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos pico

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.23

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-10...95 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

50.6 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.257 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.08 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

régime

4800 1/min

hauteur d’élévation max.

7.636 m

volume refoulé max.

4.36 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.7 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.