Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
32 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/4 pouces (32)
Raccord côté d’alimentation
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
2...95 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
21.8297142 kPa
Débit volumétrique (BEP)
1.538 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.02 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
IPX4D
Longueur d’encastrement
150 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Température ambiante
-10...40 °C
Hauteur d’élévation max.
4.356 m
Volume refoulé max.
2.96 m³/h