Circulateur ECS Wilo-Star-Z NOVA A (4132761)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 0.2212 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 0.9915 m
ICON

Circulateur ECS Wilo-Star-Z NOVA A à rotor noyé avec raccord fileté et moteur synchrone auto-protégé pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire dans l'industrie et le génie du bâtiment. (4132761)

 
 

Détails du produit

Star-z nova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Star-z nova

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

2...95 °C

classe de qualité corps de pompe

laiton peu appauvri en zinc

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

laiton

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

sans

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

6.49 kPa

débit volumétrique (BEP)

0.2212 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP42

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

138 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

2...40 °C

régime

3000 1/min

hauteur d’élévation max.

0.9915 m

volume refoulé max.

0.4 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.05 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.