Circulateur ECS Wilo-Star-Z20/5-3(150) (4081198)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 2.272 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 5.24 m
ICON

Circulateur ECS Wilo-Star-Z20/5-3(150) à rotor noyé avec raccord fileté, vitesses préréglables pour l'adaptation des performances hydrauliques dans les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire. (4081198)

 
 

Détails du produit

Star-z

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Star-z

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/4 pouces (32)

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité corps de pompe

bronze (Rg 5)

classe d’isolation selon IEC

F

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

Pression de travail max.

10 bar

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

27.19 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.272 m³/h

pompe double

Non

puissance électrique du moteur (P1)

0.09 kW

matériau corps de pompe

bronze

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP44

tension assignée (Ue)

230...230 V

longueur d’encastrement

150 mm

température ambiante

0...40 °C

régime

1900 1/min

nombre de phases

1

volume refoulé max.

4.39 m³/h

Intensité

0.4 A

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

hauteur d’élévation max.

5.24 m

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

2...65 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.