Température moyenne (permanente)
0...90 °C
raccordements
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec robinet de mesure
Non
caractéristique de soupape
équipourcentage
raccord élément de commande
avec adaptateur
différence minimale de pression
0 kPa
Pression nominale de l'article
PN 10
méthode de réglage via PC-tool
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle
Oui
réglage direct sur le produit
Oui
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication)
Non
type de compensation de pression
électronique
longueur de travail
250 mm
différence de pression max.
250 kPa
avec robinet de remplissage et de vidange
Non
Qualité du matériau
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
Modèle type
vanne de contrôle à bille