Les circulateurs Grundfos UPS2 sont dotés de modes de régulation avancés permettant d'adapter la performance des circulateurs aux besoins réels des systèmes de chauffage monotubes et bitubes. Le moteur est basé sur une technologie à aimant
UPS2 25-80 180
Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent
(technologie CEM) conforme à la directive ErP n° 641/2009 grâce
à la régulation continue de la vitesse variable pour la circulation
de l'eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques
et avantages: UPS2 25-80 180 Pompe de circulation haute performance
avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) satisfaisant
à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue
de la vitesse variable. Adaptée pour la circulation de l'eau
de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages :
• Satisfait aux exigences de la directive ErP dès 2015. • 1 pompe
remplace 3 versions. • Disponible sous forme de tête de pompe
sans corps de pompe. S'adapte à tous les corps de pompe 4-m,
5-m et 6-m de la série 100. • Pour les installations disposant
de peu de place (ex. chaudières). • Économies d'énergie conséquentes
grâce à un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à
0,23. • Satisfait à la réglementation allemande sur les économies
d'énergie dans les bâtiments et les systèmes de bâtiments (Energieeinsparverordnung)
EnEV §14(3). • Une touche pour une sélection aisée parmi trois
courbes de pression proportionnelle ou trois vitesses fixes.
• Aucun problème de corrosion grâce au corps de pompe cataphorèse.
• Coûts d'installation réduits vu qu'aucune protection externe
du moteur n'est requise.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée: 60 °C
Densité: 983.2 kg/m³
Technique:
Classe TF: 95
Certifications sur la plaque signalétique: CE,WEEE
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-JL1020
Corps de pompe: ASTM ASTM A48-25B
Roue mobile: Composite, PES/PP
Installation:
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/2
Pression par étage: PN 10
Entraxe: 180 mm
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 140 W
Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité maximum consommée: 0.1 .. 1.1 A
Indice de protection (IEC 34-5): X2D
Classe d'isolement (IEC 85): F
Ups2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
indice d’efficacité énergétique (IEE)
classe de qualité matériau hélice
température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
moteur à régulation du régime
pompe double
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
raccordement standard côté entrée
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
type de raccordement côté sortie
communication
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour PROFINET IO
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
fréquence
raccordement électrique
longueur d’encastrement
tension assignée (Ue)
contact de commutation hors tension
puissance électrique du moteur (P1)
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
température ambiante
régime
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
nombre de phases
Intensité