Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 6
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
3...35 °C
Classe de qualité corps de pompe
PP-GF
dimension max. pièces fixes
2 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
avec flotteur externe
Matériau corps de pompe
polypropylène (PP)
Pression de travail max.
2 bar
mode de fonctionnement nominal
S3 25 %
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
49.8376494 kPa
Débit volumétrique (BEP)
4.415 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.45 kW
qualité du matériau du boitier moteur
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau du boitier moteur
acier inoxydable
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
câble
Température ambiante
3...35 °C
Hauteur d’élévation max.
7.445 m
Volume refoulé max.
7 m³/h
profondeur d’immersion
1 m