Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Classe de qualité matériau hélice
fonte GG 25 (GJL-250)
Température moyenne (permanente)
3...95 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
dimension max. pièces fixes
9 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
1.8 bar
mode de fonctionnement nominal
S3 25 %
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
108.462102 kPa
Débit volumétrique (BEP)
11.7 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.75 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
1.1 kW
qualité du matériau du boitier moteur
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du boitier moteur
fonte
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Température ambiante
3...40 °C
Hauteur d’élévation max.
15.67 m
Volume refoulé max.
21.6 m³/h
profondeur d’immersion
7 m