Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
3...35 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
dimension max. pièces fixes
10 mm
Classe d’isolation selon IEC
B
circuit de pompe
avec flotteur externe
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
2 bar
mode de fonctionnement nominal
S3 25 %
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
56.0747106 kPa
Débit volumétrique (BEP)
5.266 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.3 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau du boitier moteur
acier inoxydable
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Température ambiante
3...35 °C
Hauteur d’élévation max.
8.552 m
Volume refoulé max.
11.79 m³/h
profondeur d’immersion
7 m