Pompe submersible Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M (3094004)

Main media
ICON

Pompe submersible Wilo-REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent en installation immergée stationnaire et transportable. (3094004)

 
 

Détails du produit

Rexa mini3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rexa mini3

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe à immersion pour eaux usées

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

3...40 °C

convient pour montage à sec

Oui

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

dimension max. pièces fixes

40 mm

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

sans

hauteur pompe

416 mm

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

1.2 bar

coupant

Non

diamètre pompe

163.2 mm

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

régulation par étapes fixes

avec protection contre la marche à sec

Non

mode de fonctionnement nominal

S3 15 %

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

65.7 kPa

débit volumétrique (BEP)

14 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.6 kW

puissance électrique du moteur (P1)

0.93 kW

qualité du matériau du boitier moteur

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du boitier moteur

acier inoxydable

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP68

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

3...40 °C

régime

2900 1/min

hauteur d’élévation max.

10.99 m

volume refoulé max.

21 m³/h

profondeur d’immersion

2 m

nombre de phases

1

poids

14 kg

Intensité

4.1 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.