Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/2 pouces (40)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/2 pouces (40)
Raccord côté d’alimentation
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
Classe de qualité matériau hélice
bronze (Rg 5)
Température moyenne (permanente)
3...35 °C
Classe de qualité corps de pompe
PP-H
Longueur de pompe (l)
320 mm
Classe d’isolation selon IEC
B
Matériau corps de pompe
polypropylène (PP)
hauteur d’aspiration max.
9.937 m
Pression de travail max.
6.5 bar
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
51.0242601 kPa
Débit volumétrique (BEP)
7.963 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.55 kW
avec réservoir pressurisé
Non
Matériau de la turbine/roue de pompe
laiton
émission du bruit
70 dB(A)
Classe de protection (IP)
IP44
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Température ambiante
3...35 °C
Type d’entraînement
électrique
Hauteur d’élévation max.
9.937 m
Volume refoulé max.
11.9 m³/h