Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Diamètre raccordement côté refoulement
80 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
3 pouces (80)
Diamètre raccordement côté alimentation
3 pouces (80)
Raccord côté d’alimentation
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Classe de qualité matériau hélice
fonte GG 25 (GJL-250)
Température moyenne (permanente)
3...80 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Longueur de pompe (l)
608 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
363 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
hauteur d’aspiration max.
31.32 m
Pression de travail max.
3.2 bar
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
193.388124 kPa
Débit volumétrique (BEP)
53.45 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
5 kW
avec réservoir pressurisé
Non
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
émission du bruit
66 dB(A)
Classe de protection (IP)
IP55
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Température ambiante
3...40 °C
Type d’entraînement
électrique
Hauteur d’élévation max.
31.32 m
Volume refoulé max.
75 m³/h