Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Classe de qualité matériau hélice
acier forgé
Température moyenne (permanente)
3...95 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
dimension max. pièces fixes
5 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
1.1 bar
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
73.3246959 kPa