Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
80 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
Raccord côté d'alimentation
autre
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
3...65 °C
Classe de qualité corps de pompe
PP-GF
Dimension max. pièces fixes
44 mm
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
polypropylène (PP)
Classe de qualité réservoir
PE-40
Pression de travail max.
6 bar
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Non
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Non
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Mode de fonctionnement nominal
S3 10 %
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
142.6875 kPa
Débit volumétrique (BEP)
27.04 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
2.5 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
3.2 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Raccordement électrique
câble
Contact de commutation hors tension
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
3...40 °C
Hauteur d’élévation max.
21.01 m
Volume refoulé max.
45 m³/h
Revêtement de la cuve
polyéthylène (PE)
Volume du conteneur
122 l